| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Parafusos sextavados utilizados para fixações fortes e seguras em superfícies de concreto maciço. Com sistema de rosca dupla para laminação do cimento durante a perfuração e parte inferior da cabeça recartilhada para fixação da peça à estrutura. Ideal para montagem de componentes em sistemas com altas cargas mecânicas.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento zincado;
- Diâmetro nominal igual ao diâmetro de broca a utilizar para furação;
- Fixação realizada através de seu sistema de rosca dupla para laminação e criação de pontos de ancoragem ao concreto;
- Cabeça recartilhada para melhor fixação à peça fixada;
- Aplicação passante;
- Carga distribuída por toda a extensão do parafuso;
- Reutilizável para novos furos.
Principais Vantagens:
- Fácil e rápido de aplicar;
- Excelente resistência mecânica;
- Reutilizável em novos furos;
- Ajustável após aplicação;
- Forma pontos de ancoragem para melhro fixação.
Aplicações:
- Recomendado para instalação firme e segura de componentes em superfícies de concreto com altas cargas mecânicas;
- Ideal para fixação de fachadas, pré-moldados, construções e perfis metálicos, guarda-corpos, corrimões e sistemas de armazenagem e movimentação (portapallets). Restrições de Uso ;
- Garantir que o furo realizado no concreto esteja de acordo com o tamanho do parafuso a ser instalado;
- Garantir que os furos estejam devidamente limpos de poeira e resíduos com o uso de escovas manuais e/ou bombas de ar;
- Respeitar as condições de distanciamento entre furos para evitar a fragilização do concreto;
- Respeitar os limites de carga e torque dos parafusos.
Parafusos sextavados utilizados para fixações fortes e seguras em superfícies de concreto maciço. Com sistema de rosca dupla para laminação do cimento durante a perfuração e parte inferior da cabeça recartilhada para fixação da peça à estrutura. Ideal para montagem de componentes em sistemas com altas cargas mecânicas.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento zincado;
- Diâmetro nominal igual ao diâmetro de broca a utilizar para furação;
- Fixação realizada através de seu sistema de rosca dupla para laminação e criação de pontos de ancoragem ao concreto;
- Cabeça recartilhada para melhor fixação à peça fixada;
- Aplicação passante;
- Carga distribuída por toda a extensão do parafuso;
- Reutilizável para novos furos.
Principais Vantagens:
- Fácil e rápido de aplicar;
- Excelente resistência mecânica;
- Reutilizável em novos furos;
- Ajustável após aplicação;
- Forma pontos de ancoragem para melhro fixação.
Aplicações:
- Recomendado para instalação firme e segura de componentes em superfícies de concreto com altas cargas mecânicas;
- Ideal para fixação de fachadas, pré-moldados, construções e perfis metálicos, guarda-corpos, corrimões e sistemas de armazenagem e movimentação (portapallets). Restrições de Uso ;
- Garantir que o furo realizado no concreto esteja de acordo com o tamanho do parafuso a ser instalado;
- Garantir que os furos estejam devidamente limpos de poeira e resíduos com o uso de escovas manuais e/ou bombas de ar;
- Respeitar as condições de distanciamento entre furos para evitar a fragilização do concreto;
- Respeitar os limites de carga e torque dos parafusos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5929016100 |
| Garantia | 3 Meses |
| Altura da Cabeça | 15,1mm |
| Diâmetro da Cabeça | 32,80mm |
| Comprimento | 100mm |
| Chave Nominal | 24mm |
| Diâmetro Nominal | 16mm |
| Diâmetro da Rosca | 18,3mm (Maior) |
| Código de barras | 4068362059506 |
| Ficha Técnica | Download |