Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2603 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5929012060 Copiado!

    Parafuso Sextavado para Concreto 12 x 60mm - Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 5929012060 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Parafusos sextavados utilizados para fixações fortes e seguras em superfícies de concreto maciço. Com sistema de rosca dupla para laminação do cimento durante a perfuração e parte inferior da cabeça recartilhada para fixação da peça à estrutura. Ideal para montagem de componentes em sistemas com altas cargas mecânicas.

    Características:

    - Fabricado em aço carbono;
    - Acabamento zincado;
    - Diâmetro nominal igual ao diâmetro de broca a utilizar para furação;
    - Fixação realizada através de seu sistema de rosca dupla para laminação e criação de pontos de ancoragem ao concreto;
    - Cabeça recartilhada para melhor fixação à peça fixada;
    - Aplicação passante;
    - Carga distribuída por toda a extensão do parafuso;
    - Reutilizável para novos furos.

    Principais Vantagens:

    - Fácil e rápido de aplicar;
    - Excelente resistência mecânica;
    - Reutilizável em novos furos;
    - Ajustável após aplicação;
    - Forma pontos de ancoragem para melhro fixação.

    Aplicações:

    - Recomendado para instalação firme e segura de componentes em superfícies de concreto com altas cargas mecânicas;
    - Ideal para fixação de fachadas, pré-moldados, construções e perfis metálicos, guarda-corpos, corrimões e sistemas de armazenagem e movimentação (portapallets). Restrições de Uso ;
    - Garantir que o furo realizado no concreto esteja de acordo com o tamanho do parafuso a ser instalado;
    - Garantir que os furos estejam devidamente limpos de poeira e resíduos com o uso de escovas manuais e/ou bombas de ar;
    - Respeitar as condições de distanciamento entre furos para evitar a fragilização do concreto;
    - Respeitar os limites de carga e torque dos parafusos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5929012060
    Garantia 3 Meses
    Altura da Cabeça 12,7mm
    Diâmetro da Cabeça 25,20mm
    Comprimento 60mm
    Chave Nominal 19mm
    Diâmetro Nominal 12mm
    Diâmetro da Rosca 14,3mm (Maior)
    Código de barras 4068362059476
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade