| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O HHS 2000 Plus Grau Alimentício é um lubrificante de baixa toxicidade, alta adesividade para lubrificação de peças e equipamentos que possam ter contato eventual com alimentos, medicamentos e áreas controladas. Possui ótima penetração, resistindo à ação da força centrífuga. Possui resistência à oxidação, ácidos, álcalis, vapor e água, podendo ser utilizado em áreas que sofram lavagem com água constante, além do óleo lubrificante resistir a temperaturas de -20°C a +200°C. Possui lubrificante seco que resiste até 600°C.
Características:
- Certificação NSF H1;
- Baixa toxicidade ;
- Operação contínua de óleo até 200°C;
- Lubrificante seco que mantém a proteção em caso de rompimento do filme de óleo, resistindo até 600°C;
- Resistência à oxidação, ácidos, álcalis, vapor e água ;
- Alta penetração que impede o gotejamento ou a expulsão por força centrífuga.
Principais Vantagens:
- Baixa toxicidade;
- Certificação NSF H1;
- Alta penetração garantindo uma película lubrificante muito mais resistente a cargas pesadas;
- Alta resistência a temperatura até 200°C;
- Proteção Química. Resistência à oxidação, ácidos, álcalis, vapor e água.
Aplicações:
- Mecânica Pesada e Transmissão: Lubrificação de cabos de aço, correntes, engrenagens de condução aberta, trilhos, juntas, alavancas e hastes;
- Equipamentos de Precisão e Processamento: Rolamentos e superfícies deslizantes em máquinas de envase e equipamentos industriais;
- Manutenção Industrial e Geral: Articulações, corrediças e dobradiças em locais de difícil acesso, utilizando o bico prolongador para precisão;
- Áreas Controladas (Grau Alimentício): Ideal para setores que exigem o contato eventual e inevitável com alimentos, medicamentos, cosméticos e produtos para animais, garantido pela certificação NSF H1.
Modo de Usar:
- Agite vigorosamente o aerossol antes da aplicação para homogeneizar os componentes;
- Aplique a uma distância de aproximadamente 15 cm da área;
- Utilize o bico prolongador incluso para atingir pontos internos de difícil acesso ou lubrificação pontual.
O HHS 2000 Plus Grau Alimentício é um lubrificante de baixa toxicidade, alta adesividade para lubrificação de peças e equipamentos que possam ter contato eventual com alimentos, medicamentos e áreas controladas. Possui ótima penetração, resistindo à ação da força centrífuga. Possui resistência à oxidação, ácidos, álcalis, vapor e água, podendo ser utilizado em áreas que sofram lavagem com água constante, além do óleo lubrificante resistir a temperaturas de -20°C a +200°C. Possui lubrificante seco que resiste até 600°C.
Características:
- Certificação NSF H1;
- Baixa toxicidade ;
- Operação contínua de óleo até 200°C;
- Lubrificante seco que mantém a proteção em caso de rompimento do filme de óleo, resistindo até 600°C;
- Resistência à oxidação, ácidos, álcalis, vapor e água ;
- Alta penetração que impede o gotejamento ou a expulsão por força centrífuga.
Principais Vantagens:
- Baixa toxicidade;
- Certificação NSF H1;
- Alta penetração garantindo uma película lubrificante muito mais resistente a cargas pesadas;
- Alta resistência a temperatura até 200°C;
- Proteção Química. Resistência à oxidação, ácidos, álcalis, vapor e água.
Aplicações:
- Mecânica Pesada e Transmissão: Lubrificação de cabos de aço, correntes, engrenagens de condução aberta, trilhos, juntas, alavancas e hastes;
- Equipamentos de Precisão e Processamento: Rolamentos e superfícies deslizantes em máquinas de envase e equipamentos industriais;
- Manutenção Industrial e Geral: Articulações, corrediças e dobradiças em locais de difícil acesso, utilizando o bico prolongador para precisão;
- Áreas Controladas (Grau Alimentício): Ideal para setores que exigem o contato eventual e inevitável com alimentos, medicamentos, cosméticos e produtos para animais, garantido pela certificação NSF H1.
Modo de Usar:
- Agite vigorosamente o aerossol antes da aplicação para homogeneizar os componentes;
- Aplique a uma distância de aproximadamente 15 cm da área;
- Utilize o bico prolongador incluso para atingir pontos internos de difícil acesso ou lubrificação pontual.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893106210 |
| Resistência Máxima | 600°C |
| Temperatura Mínima | 20°C |
| Base Química | Óleo mineral e poliisobuteno |
| Temperatura Máxima | 220°C (do Óleo) |
| Densidade | 0,9 (g/ml) |
| Cor | Esbranquiçado |
| Conteúdo | 500mL/300g |
| Ponto de Fulgor | >200°C |
| Viscosidade Cinemática | 1200 (cSt) 40°C |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Odor | Característico |
| Código de barras | 4068362095443 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |