FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0827809360 Copiado!

    Lanterna de Pescoço Led Recarregável - Wurth - 0827809360 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lanterna portátil com design flexível para que seja apoiada confortavelmente ao redor do pescoço, permitindo iluminar o ambiente sem a necessidade de segurá-la. Possui dois LEDs direcionáveis, que podem ser ajustadas individualmente para focar exatamente onde necessário.

    Características:

    - Corpo fabricado em material termoplástico e borracha de alta resistência;
    - 2 níveis de fluxo luminoso: 360 e 180 lúmens;
    - Braços stay-flex para colocar a lanterna em qualquer posição;
    - Botão de acendimento dos LEDs em ambos os lados;
    - Imã para fixação na parte traseira;
    - Bateria recarregável tecnologia íons de lítio;
    - Entrada USB-C para carregamento;
    - Classe de proteção IP65 – Proteção contra poeira e resistente a jatos d’água de baixa pressão.

    Principais Vantagens:

    - 2 níveis de fluxo luminoso;
    - Mãos livres;
    - Proteção IP65;
    - Imã para fixação.

    Aplicações:

    - Reparos em máquinas, veículos e equipamentos em geral;
    - Montagem de componentes eletrônicos;
    - Operações de campo em ambientes de baixa luminosidade.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível;
    - Não utilizar em imersão em água.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0827809360
    Garantia 3 Meses
    Peso 188g
    Classe de Proteção IP65
    Material da Carcaça Plástico e borracha
    Fluxo luminoso 180 Lúmens (Estágio 1) / 360 Lúmens (Estágio 2)
    Bateria 13,7 Li-Ion - 2200 mAh
    Entrada de Alimentação Tipo C
    Tempo de Carregamento 4 horas
    Dimensões 29 x 16cm (C x L) - 2,5 cm (Ø haste flexível)
    Tempo de Funcionamento 6 horas (Estágio 1) / 3 horas (Estágio 2)
    Código de barras 4099618832475
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade