Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0949002014 Copiado!

    Adaptador Rebitador para Furadeira - Wurth - 0949002014 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Acessório que transforma uma furadeira/parafusadeira a bateria comum em uma potente rebitadeira. Ideal para chapas metálicas, alumínio, inox fino, perfis e montagens automotivas.

    Características:

    - O encaixe hexagonal na parte traseira do adaptador permite uma conexão rápida e direta à furadeira/ parafusadeira;
    - Compatível com furadeiras de 14,4 V ou superior;
    - A furadeira / parafusadeira deve estar equipada com embreagem limitadora de torque;
    - Ponta e encaixe sextavado fabricados em aço, para garantir resistência aos movimentos de tração;
    - Empunhadura de alumínio com textura serrilhada, que melhora a firmeza durante o uso;
    - Sistema interno de tração do mandril que puxa o rebite ao girar a parafusadeira.

    Principais Vantagens:

    - Adaptável diretamente na furadeira/parafusadeira;
    - Fabricada em aço e alumínio;
    - Encaixe sextavado direto no mandril da ferramenta.

    Restrições de Uso:

    - Use apenas em parafusadeiras adequadas com controle de torque e rotação; não utilize em chaves de impacto e furadeiras convencionais, pois podem danificar o mecanismo;
    - Utilize somente rebites compatíveis com as ponteiras fornecidas para evitar travamentos;
    - Segure firme pelo corpo de alumínio Evite girar a ferramenta pela ponteira metálica, causando aquecimento e desgaste.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0949002014
    Garantia 3 Meses
    Materiais Aço e Alumínio
    Peso 440g
    Comprimento Total 171mm
    Rebites Compatíveis Rebites de repuxo em alumínio
    Tamanho 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
    Código de barras 4099618692956
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade