FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0949140001 Copiado!

    Adaptador Rebitador Rosca para Furadeira - Wurth - 0949140001 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Acessório que transforma uma furadeira / parafusadeira a bateria comum em uma potente rebitadeira para rebites de rosca interna. Ideal para aplicações automotivas, metalúrgicas, estruturas metálicas e montagens diversas.

    Características:

    - O encaixe hexagonal na parte traseira do adaptador permite uma conexão rápida e direta à furadeira/ parafusadeira;
    - Compatível com furadeiras de 14,4 V ou superior;
    - A furadeira / parafusadeira deve estar equipada com embreagem limitadora de torque;
    - Corpo em alumínio resistente e leve, facilitando o manuseio durante o trabalho;
    - Componentes internos em aço, garantindo alta durabilidade e resistência ao torque;
    - Empunhadura ergonômica auxiliar, que oferece firmeza e controle ao aplicar o rebite;
    - Indicado para chapas finas, perfis de alumínio, metalon, caixas metálicas e estruturas diversas;
    - Para uso com rebites de alumínio e aço com comprimento superior a 6,35 mm (1/4”);
    - Adaptador é acompanhado pelos parafusos de tração M3, M4, M5, M6, M8 e M10

    Principais Vantagens:

    - Adaptável diretamente na furadeira / parafusadeira;
    - Fabricada em aço e alumínio;
    - Empunhadura auxiliar ergonômica.

    Restrições de Uso:

    - Use apenas em parafusadeiras adequadas com controle de torque e rotação; não utilize em chaves de impacto e furadeiras convencionais, pois podem danificar o mecanismo;
    - Utilize somente parafusos de tração fornecidos pelo fabricante para evitar travamentos;
    - Não utliza-la em chaves de impacto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0949140001
    Garantia 3 Meses
    Peso 490g
    Materiais Aço e Alumínio
    Comprimento Total 132mm
    Tamanho M3, M4, M5, M6, M8, M10
    Código de barras 4099618714405
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade