FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0891350021 Copiado!

    Escova para Limpeza de Pneus - Wurth - 0891350021 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Escova de cabo curto, com cabeça larga e retangular, que facilita o controle durante a limpeza. Suas cerdas semirrígidas e com perfil angulado foram projetadas para remover a sujeira incrustada e resíduos envelhecidos em pneus e superfícies de borracha, proporcionando um acabamento limpo sem danificar os materiais.

    Características:

    - Fabricadas em plástico e cerdas semirrígidas de nylon;
    - Cabo firme para um manuseio mais seguro;
    - Limpeza suave nas superfícies;
    - Material: Plástico e nylon;
    - Cor: Preto e vermelho.

    Aplicações:

    - Desenvolvidas para a limpeza de pneus, para-lamas e tapetes automotivos.

    Principais Vantagens:

    - Remove sujeiras em geral;
    - Materiais de alto desempenho;
    - Cerdas semirrígidas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0891350021
    Garantia 3 Meses
    Medidas 210 x 75 x 90 mm
    Composições Embalagem com 1 Unidade
    Código de barras 4099618805004
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade