| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Desenvolvido para facilitar a limpeza de para-brisas e vidros traseiros. Possui um cabo longo de plástico resistente e uma cabeça pivotante que permite alcançar cantos e áreas de difícil acesso. A almofada de microfibra (vermelha) retém poeira e sujeira, proporcionando um acabamento limpo, sem riscos e profissional a cada uso.
Características:
- Fabricadas em plástico e cerdas macias de nylon;
- Cabo firme para um manuseio mais seguro;
- Limpeza suave nas superfícies;
- Material da haste: Plástico;
- Composição do tecido: 80% Poliester e 20% Poliamida.
Aplicações:
- Limpeza de vidros.
Principais Vantagens:
- Limpeza de difícil acesso;
- Não agride a pintura;
- Cerdas macias;
- Cabeça pivotante.
Desenvolvido para facilitar a limpeza de para-brisas e vidros traseiros. Possui um cabo longo de plástico resistente e uma cabeça pivotante que permite alcançar cantos e áreas de difícil acesso. A almofada de microfibra (vermelha) retém poeira e sujeira, proporcionando um acabamento limpo, sem riscos e profissional a cada uso.
Características:
- Fabricadas em plástico e cerdas macias de nylon;
- Cabo firme para um manuseio mais seguro;
- Limpeza suave nas superfícies;
- Material da haste: Plástico;
- Composição do tecido: 80% Poliester e 20% Poliamida.
Aplicações:
- Limpeza de vidros.
Principais Vantagens:
- Limpeza de difícil acesso;
- Não agride a pintura;
- Cerdas macias;
- Cabeça pivotante.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0891350020 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 390 x 130 x 20 mm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Código de barras | 4099618842825 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |