| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de lixamento, acabamento e preparação de diversas superfícies.
Características:
- Acionamento por gatilho na parte superior da ferramenta, para melhor posicionamento das mãos;
- Corpo em alumínio e plástico com ótima empunhadura;
- Motor de peça única que evita a entrada de poeira;
- Controle de rotação (velocidade);
- Baixo consumo de ar;
- Acompanha mangueira com bolsa coletora para sucção do pó gerado durante a operação;
- Acompanha prato HOKLP* com 6 furos (0586 151 006);
- Sistema de aspiração centralizada com auto vácuo * Hook and Loop (HOKLP): Micro ganchos para fixação de discos de lixa com costado de pluma.
Aplicações:
- Superícies em aço, madeira, alumínio, plásticos, fibra de vidro, etc.
Principais Vantagens:
- Pode ser utilizado em diversos tipos de superfícies;
- Ótima velocidade para remoção de material;
- Punho ergonômico;
- Alta rotação (10.000 RPM). Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Importante:
- Recomenda-se a lubrificação da ferramenta regularmente com o óleo específico para ferramentas pneumáticas. (Óleo Pneumático S10 - 0893 050 500).
Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de lixamento, acabamento e preparação de diversas superfícies.
Características:
- Acionamento por gatilho na parte superior da ferramenta, para melhor posicionamento das mãos;
- Corpo em alumínio e plástico com ótima empunhadura;
- Motor de peça única que evita a entrada de poeira;
- Controle de rotação (velocidade);
- Baixo consumo de ar;
- Acompanha mangueira com bolsa coletora para sucção do pó gerado durante a operação;
- Acompanha prato HOKLP* com 6 furos (0586 151 006);
- Sistema de aspiração centralizada com auto vácuo * Hook and Loop (HOKLP): Micro ganchos para fixação de discos de lixa com costado de pluma.
Aplicações:
- Superícies em aço, madeira, alumínio, plásticos, fibra de vidro, etc.
Principais Vantagens:
- Pode ser utilizado em diversos tipos de superfícies;
- Ótima velocidade para remoção de material;
- Punho ergonômico;
- Alta rotação (10.000 RPM). Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Importante:
- Recomenda-se a lubrificação da ferramenta regularmente com o óleo específico para ferramentas pneumáticas. (Óleo Pneumático S10 - 0893 050 500).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0703180122 |
| Garantia | 12 Meses |
| Pressão de Trabalho | 6,2 - 90 (bar - psi) |
| Nível de Ruído | 103 dB |
| Entrada de Ar | 1/4 NPT |
| Peso | 1,59kg |
| Velocidade Livre | 10 000 RPM |
| Prato | 6" |
| Órbita de Lixamento | 5 mm |
| Dimensões | 218x150x105 mm |
| Consumo de Ar | 4 - 113 (pcm - L/min) |
| Código de barras | 4099618736230 |
| Ficha Técnica | Download |