| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 912;
- Material: Aço liga;
- Acabamento: Oxidado e oleado;
- Resistência: Classe 12.9;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) – MA (Rosca Grossa);
- Tratamento: Temperado e Revenido.
- Norma: DIN 912;
- Material: Aço liga;
- Acabamento: Oxidado e oleado;
- Resistência: Classe 12.9;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) – MA (Rosca Grossa);
- Tratamento: Temperado e Revenido.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0082008050 |
| Garantia | 3 Meses |
| Altura da Cabeça | 8mm |
| Rosca | DIN 13 (ISO 965) – MA (Rosca Grossa). |
| Materiais | Aço Liga |
| Diâmetro da Cabeça | 13mm |
| Diâmetro | M8 |
| Resistência | Classe 12.9. |
| Tamanho | 50mm |
| Tratamento | Temperado e Revenido |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Acabamento | Oxidado e oleado. |
| Chaves | 6mm |
| Comprimento da Rosca | 28mm |
| Norma | DIN 912. |
| Passo da Rosca | 1,25mm |
| Código de barras | 4068362022449 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |