FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5714377030 Copiado!

    Chave de Impacto Pneumática Mini 1/2" 520Nm - Wurth - 5714377030 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M14.

    Características:

    - Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
    - Seletor de torque em 3 níveis para aperto e 1 para desaperto;
    - Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
    - Torque máximo de 520Nm = 52 Kfg.m;
    - Mecanismo de impacto Jumbo Hammer

    Aplicações:

    - Manutenção em geral;
    - Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.

    Principais Vantagens:

    - Baixo índice de manutenção;
    - Tamanho reduzido;
    - Ideal para trabalhos em espaço reduzido;
    - Vários níveis de torque para ajuste.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5714377030
    Garantia 12 Meses
    Pressão de Trabalho 90 PSI - 6,2 bar bar-psi
    Torque Máximo 550 - 56 Nm-Kgf.m
    Entrada de Ar 1/4" NPT pol
    Faixa de Torque 210 a 320 - 21 a 32 Nm-Kgf.m
    Peso 1,6kg
    Velocidade Livre 8000 RPM
    Mangueira de Ar 3/8” - 10mm pol-mm
    Encaixe do Soquete 1/2" pol
    Consumo de Ar 3,5 - 100 pcm-l/min
    Código de barras 4099618692963
    Ficha Técnica Download
    Manual Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade