| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
-Norma: DIN 7991;
- Material: Aço Inox 304/A2;
- Acabamento: Polido;
- Cabeça: Chata;
- Acionamento: Sextavado Interno (Allen interno);
- Resistência à tração: 700 MPa (N/mm²) ;
- Rosca: Métrica - MA (Rosca Grossa).
Aplicações:
- Montagens mecânicas e eletrônicas;
- União de peças em móveis;
- Montagem de painéis e componentes internos de veículos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 01008 30 |
| Altura da Cabeça | 4,96mm |
| Diâmetro da Cabeça | 16,43mm |
| Passo de Rosca | 1,25mm |
| Comprimento | 30mm |
| Chave Nominal | 5,0mm |
| Diâmetro | M8 |
| Tipo de Rosca | Total |
| Composições | Embalagem com 30 Unidades |
| Ficha Técnica | Download |