FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890255300 Copiado!

    Selante Líquido Gasket Copper Spray - 300ml - Wurth - 0890255300 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O GASKET COPPER SPRAY é um selante líquido de secagem rápida que contém cobre em sua formulação para ajudar na dissipação de calor e aumentar a vida útil da junta. Após aplicado, cria uma fina camada de selante na junta, sendo capaz de vedar e se conformar a todo tipo de imperfeição na superfície.

    Características:

    - Resistente à altas temperaturas;
    - Suporta até 220°C contínuo e 260°C intermitente;
    - Aumenta a troca de calor na vedação.
    - Fácil aplicação em formato aerossól;
    - Resiste à óleos e outros químicos;
    - Facilita a remoção da junta para manutenções.

    Aplicações:

    - Coletores de escapamento;
    - Cabeçotes de cilindro;
    - Flanges de turbocompressor e outras superfícies irregulares.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície da junta antes da aplicação, removendo qualquer resíduo de óleo, graxa ou sujeira;
    - Se ainda restar resíduos da junta antiga, remova completamente antes da aplicação;
    - Agite a lata por, pelo menos, 30 segundos para garantir a homogeneidade da aplicação;
    - Aplique o produto em movimentos uniformes e em uma distância de 15 a 25cm da junta com o objetivo de aplicar em toda superfície de maneira homogênea;
    - Após a aplicação o revestimento passa do estado úmido para pegajoso.
    - A instalação é recomendada após 15 minutos. Feche a peça e mantenha-a fixa, sem movimentá-la.
    - Aguarde o tempo de secagem de 24 horas;
    - Após o uso, vire a lata de cabeça para baixo e acione a valvula aplicadora para realizar a limpeza do bico;
    - Acione o produto até que não veja mais produto saindo do bico;
    - Caso seja necessário aplicar mais produto, respeite o intervalo de 30 segundos após cada aplicação. Não aplique sobre o produto já curado.

    Principais Vantagens:

    - Excelente aderência, garantindo vedação duradoura;
    - Melhora a transferência de calor, reduzindo falhas térmicas;
    - Cria uma camada de vedação em superfícies irregulares.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890255300
    Colagem Total Até 24 horas
    Densidade 1,05 g/cm3
    Cor Cobre
    Conteúdo 300ml/255g
    Resistência à Temperatura -45°C a 220°C contínua e 260°C intermitente
    Odor Característico
    Código de barras 4099618930911
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade