FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0648071226 Copiado!

    Broca Quadro L com Sistema de Encaixe Rápido 12 x 265mm Embalagem com 1 Unidade - Wurth - 0648071226 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Broca Quadro L com sistema de encaixe rápido, combina uma geometria inovadora oferecendo elevados níveis de performance.

    Características:

    - Excelente durabilidade;
    - Furos de grande precisão;
    - Baixa vibração durante a operação;
    - Excepcional desempenho para furar concreto, concreto armado, granito, mármore, tijolo, entre outros;
    - Grande eficácia e desgaste reduzido;
    - Adequada para utilização em martelos eletropneumáticos entre 2Kg e 4Kg.

    Principais Vantagens:

    - Ponta de corpo único em carbureto de tungstênio com 4 lâminas dispostas a 90°;
    - Ponta centrada para maior precisão no ataque ao material. Minimiza deslizamentos. Cabeça estriada, que proporciona uma remoção mais rápida de poeiras e detritos;
    - Chanfros na ponta para otimização da sua capacidade de furar. Não bloqueia na presença de barras de aço (concreto armado);
    - Geometria de 4 espirais - Assegura que a carga é uniformemente distribuída sobre todas as espirais, reduzindo o desgaste;
    - Regularização de furos rigorosamente cilíndricos - O seu corpo com 4 espirais ajuda a reduzir vibração durante a operação. Proporciona maior velocidade de remoção do pó de dentro do furo;
    - Baixa Vibração - Proporciona uma perfuração mais suave e confortável. Protege o operador e a máquina;
    - Sistema de Encaixe Rápido - Encaixe fácil com máxima performance de percussão.

    Instruções de Uso:

    - A broca deve ser usada em um martelete eletro pneumático, aplicando uma pressão constante;
    - Devem ser evitadas pressões laterais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0648071226
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Concreto, Concreto Armado, Granito, Tijolo e Arenito
    Comprimento do Espiral 200mm
    Produtos Associados Martelete; Buchas/chumbadores metálicos; Chumbadores químicos; Máscaras
    Comprimento Total 265mm
    Diâmetro 12mm
    Encaixe SDS
    Código de barras 4099618400636
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade