| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características
•Norma: DIN571.
•Material: Inox 304.
•Classe de Resistência: N/A.
•Acionamento: Sextavado.
•Cabeça: Sextavada.
•Rosca: Soberba.
•Norma: DIN571.
•Material: Inox 304.
•Classe de Resistência: N/A.
•Acionamento: Sextavado.
•Cabeça: Sextavada.
•Rosca: Soberba.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0192304850 |
| Garantia | 3 Meses |
| Cabeça | Sextavada |
| Altura da Cabeça | 5,5 |
| Rosca | Soberba |
| Chaves | 13 |
| Materiais | Inox 304 |
| Bucha Indicada | 12,00 / 14,00 |
| Comprimento | 50mm |
| Comprimento da Rosca | 0,6 x L |
| Diâmetro | M8 (5/16") |
| Acionamento | Sextavado |
| Norma | DIN571 |
| Classe de Resistência | N/A |
| Código de barras | 4099618897832 |
| Ficha Técnica | Download |