| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Estrutela é uma tela de poliéster para reforço estrutural de impermeabilizações, reparo de juntas e trincas que distribui as tensões uniformemente entre as áreas aplicadas e reduz o consumo de impermeabilizantes, reduzindo o número de demãos necessárias. Possui excelente resistência à tração, além de resistência ao ataque de cimento e cal. De alta durabilidade e fácil manuseio, a ESTRUTELA torna o trabalho do aplicador mais rápido e prático. Compatível com a maioria dos impermeabilizantes e materiais de construção.
Características:
- Fácil manuseio;
- Excelente resistência à tração;
- Resistente ao ataque de cimento e cal;
- Reduz o consumo de impermeabilizantes.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em impermeabilizações de lajes em grandes dimensões e reservatórios, bem como em aplicações de impermeabilização ou vedação com adesivos e selantes tais como PU´s e selantes acrílicos;
- Para reforço na impermeabilização em: junções, reparo de trincas, ralos, cantos e outros locais sujeitos a movimentações;
- Para reparo de trincas, fissuras ou juntas.
Modo de Usar:
- Meça e corte a ESTRUTELA na dimensão desejada;
- Aplique a ESTRUTELA sob a primeira camada do produto ainda úmido, ou conforme a orientação do produto aplicado, quando houver;
- Evite que a tela fique corrugada e descolada. Caso isso ocorra, aguarde o impermeabilizante ou selante secar bem, corte a tela com uma tesoura e reaplique o impermeabilizante sobre a mesma.
Principais Vantagens:
- Rapidez no trabalho;
- Reforço estrutural para impermeabilizações e vedações;
- Alta durabilidade;
- Distribui as tensões uniformemente;
- Produto maleável e resistente.
A Estrutela é uma tela de poliéster para reforço estrutural de impermeabilizações, reparo de juntas e trincas que distribui as tensões uniformemente entre as áreas aplicadas e reduz o consumo de impermeabilizantes, reduzindo o número de demãos necessárias. Possui excelente resistência à tração, além de resistência ao ataque de cimento e cal. De alta durabilidade e fácil manuseio, a ESTRUTELA torna o trabalho do aplicador mais rápido e prático. Compatível com a maioria dos impermeabilizantes e materiais de construção.
Características:
- Fácil manuseio;
- Excelente resistência à tração;
- Resistente ao ataque de cimento e cal;
- Reduz o consumo de impermeabilizantes.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em impermeabilizações de lajes em grandes dimensões e reservatórios, bem como em aplicações de impermeabilização ou vedação com adesivos e selantes tais como PU´s e selantes acrílicos;
- Para reforço na impermeabilização em: junções, reparo de trincas, ralos, cantos e outros locais sujeitos a movimentações;
- Para reparo de trincas, fissuras ou juntas.
Modo de Usar:
- Meça e corte a ESTRUTELA na dimensão desejada;
- Aplique a ESTRUTELA sob a primeira camada do produto ainda úmido, ou conforme a orientação do produto aplicado, quando houver;
- Evite que a tela fique corrugada e descolada. Caso isso ocorra, aguarde o impermeabilizante ou selante secar bem, corte a tela com uma tesoura e reaplique o impermeabilizante sobre a mesma.
Principais Vantagens:
- Rapidez no trabalho;
- Reforço estrutural para impermeabilizações e vedações;
- Alta durabilidade;
- Distribui as tensões uniformemente;
- Produto maleável e resistente.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0519015050 |
| Garantia | 3 Meses |
| Gramatura | 53,33 g/m² |
| Espessura | 0,22mm |
| Cor | Branco |
| Conteúdo | 1 tela com 1,05 m x 50m |
| Alongamento na Força Máxima | 21,19% |
| Resistência ao Rasgo | 14,53Kgf |
| Composições | 100% poliéster com tratamento em PVC |
| Dimensões | 3,5 x 3,5mm |
| Força Máxima de Ruptura | 36,23Kgf |
| Código de barras | 4099618968112 |
| Ficha Técnica | Download |