FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892181800 Copiado!

    Selante PU 40 Branco 800g - Wurth - 0892181800 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Selante monocomponente à base de polímero híbrido com foco em vedação interna/ externa e colagens leves Não amarela, não encolhe e não mancha pedras naturais.

    Características:

    - Não mancha pedras naturais;
    - Selante de baixo módulo;
    - Não contém solventes;
    - Ótimo retorno elástico;
    - 3 anos de resistência UV.

    Aplicações:

    - Vedação interna ou externa e acabamento em esquadrias de aluminio, fixação de cubas em pedra natural, vedação e acabamento de portas e janelas, fixação rodapés. Reparos em calhas e rufos;
    - Vedacão e acabamento em: corrimãos, guarda corpo, portões, mezaninos, tubulações etc. Pode ser utilizado em juntas de, no máximo, 0,5mm.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar para vedação perimetral externa;
    - Não utlizar para juntas de dilatação;
    - Não utilizar como selante técnico em construção civil ;
    - Não utilizar para fixação de espelhos;
    - Não utilizar para vedação ou fixação de calhas de aluzinco/ galvalume;
    - Não utilizar para fixação ou vedação em ACM;
    - Não utilizar em juntas maiores do que 0,5mm.

    Modo de Usar:

    - A superticie deve estar totalmente limpa, deixando-a isenta de gordura ou poeira, oxidações ou tintas remanescentes;
    - Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza;
    - Corte o bico do cartucho, acople o bico aplicador e introduza-o no aplicador (item não incluso);
    - Aplique em cordões contínuos na supertície, certificando que o selante preencheu o vão e/ou uniu ambas as superfícies;
    - Faça acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele do produto.

    Principais Vantagens:

    - Não tem cheiro forte;
    - Não enccolhe;
    - 3 anos de garantia em aplicações externas;
    - Não amarela;
    - Não mancha pedras naturais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892181800
    Capacidade de Movimentação 13%
    Tempo de Formação de Película 10 - 30 minutos
    Dureza 45
    Densidade 1,75 g/cm³
    Tensão de Ruptura 0,9 Mpa
    Cor Branco
    Taxa de Cura 2,5mm/dia (24h)
    Módulos 0,6 Mpa
    Conteúdo 470ml/800g
    Resistência UV 2.500h
    Alongamento 100%
    Código de barras 4068362222344
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade