Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893092001 Copiado!

    Kit Reparador de Pneus Auto (Reparador 300ml, Flanela e Luva Descartável) - Wurth - 0893092001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Kit para reparo instantâneo de furos em pneus. Design moderno e pensado na praticidade do usuário de utilizar o produto sem se sujar. Aplicação prática, fácil e eficiente para emergências com o pneu furado. Excelente para situações emergenciais, onde o reparo ou troca do pneu é difícil como em: dias de chuva, terrenos irregulares, falta de ferramentas e locais perigosos.

    Características:

    - Produto de alta tecnologia que infla e realiza a reparação temporária de furos de até 3mm de diâmetro em pneus;
    - Acompanha flanela e luva descartável para uma aplicação sem sujeira do usuário.

    Aplicações:

    - Pneus sem câmara de ar;
    - Automóveis leves, pick-ups, quadríciclos, etc.

    Principais Vantagens:

    - Não danifica nem corrói o pneu;
    - Fácil aplicação, sem necessidade de usar o macaco para retirar o pneu;
    - Infla e repara o pneu instantaneamente;
    - Repara furos de até 3mm de diâmetro.

    Modo de Usar:

    - Coloque a luva descartável na mão que poderá ter contato com o produto;
    - Agite bem a lata antes de usar;
    - Conecte o extensor da embalagem na válvula de entrada de ar do pneu (bico) e acione a válvula do produto de forma contínua e sempre com a embalagem na posição ;
    - vertical;
    - Utilize a flanela para limpeza de possíveis vazamento do produto;
    - Dirija o veículo em um curto percurso para que o produto espalhe de forma uniforme dentro do pneu;
    - Após o termino da aplicação, o veículo poderá ser utilizado imediatamente. Restrições de Uso ;
    - Não utilizar em pneus com rasgo, furo lateral ou furo com diâmetro superior a 3 mm;
    - Não utilizar em pneus do tipo RUN FLAT;
    - Não utilizar em pneus com sensor de pressão interno, pode prejudicar a leitura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893092001
    Densidade 1,0 g/cm³ (a 24 °C)
    Cor Branco (Reparador de Pneus) e Laranja (Flanela)
    Conteúdo 1 Reparador de pneus 300ml/220g, 1 flanela e 1 luva descartável
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 4099618978227
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade