Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893556005 Copiado!

    Limpa Radiador - Oil Remover 500ml - Wurth - 0893556005 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Produto para limpeza do sistema de arrefecimento de veículos e máquinas, removendo óxidos ferrosos, óleos, graxas e incrustações. Sua fórmula não agride metais, mangueiras, juntas ou componentes plásticos, promovendo uma limpeza eficiente sem comprometer a integridade do sistema.

    Características:

    - Remove óleos e graxas do sistema de arrefecimento;
    - Não agride os componentes do sistema;
    - Promove limpeza sem comprometer o sistema.

    Aplicações:

    - Sistema de radiadores automotivos, cargo, moto e motores estacionários.

    Principais Vantagens:

    - Remove graxas, óleos e óxidos ferrosos do sistema de arrefecimento;
    - Não agride metais, mangueiras, juntas ou componentes plásticos.

    Modo de Usar:

    - Elimine a causa da contaminação (ex: substituição de junta, radiador de óleo ou trocador de calor);
    - Esgote todo o líquido do sistema de arrefecimento;
    - Complete o sistema com água limpa e todo o conteúdo do frasco no sistema;
    - Ligue o motor e funcione o veículo por 30 minutos;
    - Desligue o motor e aguarde o resfriamento parcial do sistema;
    - Realize o enxágue completo com água limpa. Restrições de Uso ;
    - Produto recomendado para uso profissional.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893556005
    Cor Azul
    Densidade a 20°C 1,05 g/cm³
    pH 7,5 a 8,5
    Conteúdo 500ml
    Aspecto Líquido
    Solubilidade Solúvel em Água
    Código de barras 4068362139239
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade