FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893117732 Copiado!

    Repelente de Roedores - 400ml - Wurth - 0893117732 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Repelente de Roedores é um produto em spray que afasta roedores de cabos, tubos, peças plásticas e sistemas elétricos. O produto não contém raticida, trata-se de um spray amargante que deixa a região aplicada com um odor e gosto extremamente amargo, o que evita que ele se aproxime da área tratada.

    Características:

    - Não tóxico;
    - Não é removido apenas com água;
    - Fácil e rápida aplicação;
    - Pode ser usado em ambientes internos e externos;
    - Uma vez seco, o produto cria uma película invisível;
    - Não danifica plásticos e borrachas;
    - Pode ser aplicado em componentes elétricos.

    Aplicações:

    Veículos Leves: ;
    - Chicotes elétricos, mangueiras de combustível, cabos e conexões;
    - Áreas com fiações para vidros elétricos, travas e iluminação interna. Veículos Pesados: ;
    - Chicotes elétricos, mangueiras hidráulicas e de ar;
    - Proteção de cabos elétricos e conexões de sensores;
    - Mangueiras e conexões de ar comprimido. Veículos Agrícolas: ;
    - Chicotes elétricos, conectores e sensores;
    - Proteção de mangueiras hidráulicas e chicotes elétricos.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície da junta antes da aplicação, removendo qualquer resíduo de óleo, graxa ou sujeira;
    - Agite a lata por, pelo menos, 30 segundo para garantir a homogeneidade da aplicação ;
    - Aplique o produto em movimentos uniformes e em uma distância de 15 a 25cm com o objetivo de aplicar em toda superfície de maneira homogênea;
    - Após a aplicação, deixe a peça secar por algumas horas;
    - Após o uso, como manutenção da aplicação, recomendase o uso do produto a cada 30/60 dias ou a cada lavagem do local aplicado.

    Principais Vantagens:

    - Fácil uso em formato spray;
    - Secagem rápida e formação de película transparente;
    - Proteção sem uso de raticída ;
    - Alta durabilidade.

    Restrições de Uso:

    - Não utilize em alimentos;
    - Mantenha longe de calor, faíscas e chamas;
    - Não perfure nem incinere a embalagem, mesmo após o uso;
    - Utilize em locais bem ventilados para evitar tontura ou enjoo;
    - Evite contato com a pele, boca e olhos;
    - Armazene em local fresco e ventilado, longe de temperaturas acima de 50°C;
    - Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893117732
    Densidade 0,75 - 0,78 g/ml
    Cor Levemente amarelo
    Conteúdo 400 ml/250 g
    Odor Característico
    Solubilidade em Água Insolúvel
    Código de barras 4099618945595
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade