| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 011555 50 |
| Cabeça | Cabeça Panela Philips |
| Altura da Cabeça | 3,65/ 3,95mm |
| Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Chaves | PH2 |
| Diâmetro da Cabeça | 10,37/ 10,8mm |
| Comprimento Total | 50mm |
| Norma | DIN7981 |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Diâmetro da Rosca | 5,5mm |
| Ficha Técnica | Download |