FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071553 262 Copiado!

    Gerador de Fumaça Detector de Vazamentos - Wurth - 071553 262 - Unitário

    (1)
    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento projetado para localizar vazamentos em sistemas automotivos de forma rápida e precisa a partir do aquecimento do óleo mineral. Feito de forma controlada e segura, gera fumaça de boa densidade e de fácil visualização. Possui dois modos de teste: Modo Ar: Permite a detecção de vazamentos por meio da pressão de ar gerada no sistema. Modo Fumaça: Facilita a localização precisa do vazamento por meio de fumaça.

    Características:

    - Grande variedade de adaptadores;
    - Botão ajustável para controlar a vazão de ar e fumaça;
    - Manômetro integrado para verificação de pressão;
    - Design compacto e leve para transporte;
    - Aplicação Universal. Acessórios que acompanham o equipamento: ;
    - 1 cabo de Alimentação 12V com garras revestidas para ligação direta na bateria do veículo;
    - 1 mangueira com ponta cônica de 1,5m de comprimento para passagem de ar ou fumaça;
    - 1 adaptador universal em cone emborrachado;
    - 2 adaptadores de ponta cônica emborrachada;
    - 1 adaptador inflável para vedação do ponto de entrada;
    - 8 tampões cônicos de borracha rígida - Medidas de 5mm até 75mm;
    - 1 frasco de óleo de teste de 30ml;
    - 1 chave para núcleo de Válvula;
    - 1 adaptador para sistema de cânister com rosca de 1/4” x 19FPP e mangueira.

    Aplicações:

    - Diagnóstico de vazamentos no sistema de admissão;
    - Teste de vazamentos em componentes do sistema de combustível;
    - Inspeção de vedações, juntas e conexões em tubulações automotivas;
    - Verificação do sistema de arrefecimento;
    - Escapamentos;
    - Turbocompressor e intercooler;
    - Vedações de Portas.

    Principais Vantagens:

    - Detecção rápida de vazamentos;
    - Acompanha gama completa de adaptadores e tampões;
    - Possui regulador de vazão;
    - Manômetro integrado;
    - Fácil de transportar.

    Modo de Usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções
    Marca Wurth
    Código do Produto 071553 262
    Garantia 6 Meses
    Temperatura de Trabalho 0 a 65 °C
    Pressão de Saída < 15 PSI (Nominal)
    Vazão < 6 L / min. (Nominal)
    Medidas 250 x 160 x 165 mm
    Peso 3.7 kg
    Alimentação 12 V
    Acompanha 1 cabo de Alimentação 12V com garras revestidas para ligação direta na bateria do veículo; 1 mangueira com ponta cônica de 1,5m de comprimento para passagem de ar ou fumaça; 1 adaptador universal em cone emborrachado; 2 adaptadores de ponta cônica emborrachada; 1 adaptador inflável para vedação do ponto de entrada; 8 tampões cônicos de borracha rígida - Medidas de 5mm até 75mm; 1 frasco de óleo de teste de 30ml; 1 chave para núcleo de Válvula; 1 adaptador para sistema de cânister com rosca de 1/4” x 19FPP e mangueira.
    Potência Nominal 65 W
    Reservatórios 12ml (de óleo)
    Código de barras 4099618736155
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    5,0
    (1 Avaliação do Produto)
    A melhor tem nome WURTH

    Tecnologia na sua mão.

    DALVA GONCALVES DE SOUZA 20/11/2025 8:49

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade