Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892191842 Copiado!

    Selante PU Pré-Moldado Cinza 1000g Caixa com 12 Unidades - Wurth - 0892191842 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O PU Pré-moldado é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para as diversas aplicações existentes na Construção Civil.

    Características:

    - Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;
    - Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;
    - Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;
    - Adesão Coesiva sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
    - Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;
    - Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar).

    Aplicações:

    - Juntas de Dilatação vertical e horizontal para estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto com movimentação de até 12,5%;
    - Juntas de Vedação para granito, concreto, madeira e superfícies metálicas, mesmo que os materiais possuam diferentes coeficientes de dilatação;
    - Juntas de Movimentação em Pisos, Rodapés e Paredes;
    - Vedação Perimetral de vidros e esquadrias de alumínio;
    - Acabamentos e rejuntamentos em geral;
    - Tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados.

    Principais Vantagens:

    - Isento de solventes;
    - Fácil aplicação;
    - Alta resistência às intempéries;
    - Não escorre;
    - Aceita pintura após a cura.

    Restrições de Uso:

    - Não é recomendado para contato direto com alimentos;
    - Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo.

    Modo de Usar:

    - As juntas devem estar totalmente limpas, deixando-as isentas de gordura e poeira, oxidação e tintas remanescentes;
    - Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza;
    - Acoplar o bico aplicador;
    - Cortar uma das extremidades do sachê e introduzi-lo com a extremidade aberta voltada para a ponta do aplicador (item não incluso);
    - Aplicar o produto do fundo para a borda, assegurando o total preenchimento da junta e completo contato com as bordas;
    - Aplique em cordões contínuos entre as chapas certificando-se que o adesivo preencheu o vão e uniu ambas as superfícies. Faça o acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele do produto (cerca de 45 min).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892191842
    Recuperação Elástica ≥ 60
    Densidade 1,70 +/- 0,05 (g/cm³)
    Dureza 40 +/- 5
    Validade 18 Meses
    Cor Cinza
    Conteúdo 588ml/1000g
    Composições Embalagem com 12 Unidades
    Alongamento 150 aprox.
    Resistência UV 10 anos
    Código de barras 7891799556204
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade