| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Parafuso com Cabeça Flangeada Philips de Ponta Agulha.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 011342 16 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Chapas |
| Medidas | 4,2 x 16mm |
| Cabeça | Flangeada |
| Rosca | Auto-atarraxante |
| Acabamento | Zincado |
| Materiais | Aço Carbono |
| Ponta | Agulha |
| Encaixe | Philips |
| Composições | Caixa com 500 Unidades |
| Código de barras | 4099618560880 |
| Ficha Técnica | Download |