Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071566 295 Copiado!

    Estilete Premium 18 x 170mm - Wurth - 071566 295 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Estilete de alta resistência indicado para operações de corte e acabamento. Acompanha 3 lâminas extras (Lâmina Black)..

    Características:

    - Corpo fabricado em material plástico bicomponente resistente a impactos;
    - Compatível com lâminas de estilete com largura 18mm;
    - Formato ergonômico para melhor aderencia as mãos;
    - Possui sistema automático de segurança para liberação ou travamento da lâmina;
    - Guia de lâmina robusta em aço inoxidável.

    Aplicações:

    - Uso geral em processos de corte e acabamento em materiais diversos. Lâmina extremamente afiada para cortes precisos, mesmo em tiras finas. Ideal para papel, filme e materiais finos.

    Modo de Usar:

    - Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.

    Restrições de Uso:

    - Sempre guardar a lâmina dentro do estilete quando não estiver em uso;
    - Não cortar materiais na direção da mão de apoio ou do corpo;
    - Não utilizar a lâmina do estilete como chave de fenda;
    - Manter a ferramenta fora do alcance de crianças.

    Importante:

    - A lâmina altamente afiada (Black Blade) é vendida como item avulso para reposição.

    Principais Vantagens:

    - Empunhadura ergonômica e confortável;
    - Resistente ao impacto;
    - Fácil de substituir as lâminas;
    - Acompanha 3 lâminas extras (Lâmina Black).
    Marca Wurth
    Código do Produto 071566 295
    Garantia 3 Meses
    Corpo fabricado em material plástico bicomponente
    Largura da Lâmina 18mm
    Acompanha 3 lâminas extra afiadas (Lâmina Black)
    Comprimento 170mm
    Código de barras 4099618086885
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade