| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Bolsa em Nylon 600D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Características:
- 21 bolsos: 10 interiores, 4 frontais, 1 traseiros e 6 laterais;
- Alça acolchoada para transporte nos ombros;
- Alça em aço inoxidável revestido com espuma;
- Peso 2,3Kg;
- Capacidade 25Kg;
- Fechamento com velcro e abertura para alça de transporte.
Principais Vantagens:
- Base reforçada em polipropileno;
- Capacidade 25Kg.
Bolsa em Nylon 600D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Características:
- 21 bolsos: 10 interiores, 4 frontais, 1 traseiros e 6 laterais;
- Alça acolchoada para transporte nos ombros;
- Alça em aço inoxidável revestido com espuma;
- Peso 2,3Kg;
- Capacidade 25Kg;
- Fechamento com velcro e abertura para alça de transporte.
Principais Vantagens:
- Base reforçada em polipropileno;
- Capacidade 25Kg.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0715930316 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Nylon 600D |
| Peso | 2,3Kg |
| Acompanha Alças | Aço inoxidável revestido com espuma para transporte nos ombros |
| Bolsos | 21 bolsos - 10 interiores, 4 frontais, 1 traseiros e 6 laterais |
| Capacidade | 25Kg |
| Dimensões | 51 x 22 x 34cm |
| Código de barras | 4099618730214 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |