| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Bolsa em Nylon 600D utilizada para amarrar a cintura e transportar ferramentas e pequenos componentes como parafusos, porcas e demais acessórios .
Características:
- 7 bolsos: 3 internos e 4 frontais;
- Cinta reforçada para amarração a cintura;
- Peso 0,3Kg;
- Capacidade 20Kg.
Principais Vantagens:
- 7 bolsos para transporte de pequenos acessórios e ferramentas;
- Utilizada para trabalho em altura.
Bolsa em Nylon 600D utilizada para amarrar a cintura e transportar ferramentas e pequenos componentes como parafusos, porcas e demais acessórios .
Características:
- 7 bolsos: 3 internos e 4 frontais;
- Cinta reforçada para amarração a cintura;
- Peso 0,3Kg;
- Capacidade 20Kg.
Principais Vantagens:
- 7 bolsos para transporte de pequenos acessórios e ferramentas;
- Utilizada para trabalho em altura.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0715930502 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Nylon 600D |
| Peso | 0,9Kg |
| Bolsos | 7 bolsos - 3 internos e 4 frontais |
| Características | Cinta reforçada para amarração a cintura |
| Capacidade | 20Kg |
| Dimensões | 24 x 17 x 6cm |
| Código de barras | 4099618729799 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |