| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Bolsa em Nylon 168D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Características:
- 17 bolsos: 6 interiores, 3 frontais, 2 traseiros e 6 laterais;
- Base reforçada em polipropileno;
- Alça acolchoada para transporte nos ombros;
- Alça em aço inoxidável revestido com espuma;
- Peso 1,8Kg;
- Capacidade 25Kg.
Principais Vantagens:
- Base reforçada em polipropileno;
- Capacidade 25Kg.
Bolsa em Nylon 168D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Características:
- 17 bolsos: 6 interiores, 3 frontais, 2 traseiros e 6 laterais;
- Base reforçada em polipropileno;
- Alça acolchoada para transporte nos ombros;
- Alça em aço inoxidável revestido com espuma;
- Peso 1,8Kg;
- Capacidade 25Kg.
Principais Vantagens:
- Base reforçada em polipropileno;
- Capacidade 25Kg.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0715930311 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Nylon 168D |
| Peso | 1,8Kg |
| Acompanha Alças | Aço inoxidável revestido com espuma para transporte nos ombros |
| Bolsos | 17 bolsos - 6 interiores, 3 frontais, 2 traseiros e 6 laterais |
| Dimensões | 44 x 25 x 31cm |
| Capacidade | 25Kg |
| Código de barras | 4099618730122 |
| Ficha Técnica | Download |