Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0407125012 Copiado!

    Arruela Lisa Milímetro Zincado Branco- DIN 125A M12 x 24 x 2,5mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0407125012 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 125 A;
    - Material: Aço baixo carbono;
    - Acabamento: Zincado branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0407125012
    Garantia 3 Meses
    Acabamento Zincado Branco
    Materiais Aço Baixo Carbono
    Padrões Milímetro
    Espessura 2,5mm
    Diâmetro Interno 13mm
    Diâmetro Nominal M12
    Norma DIN 125 A
    Composições Embalagem com 100 Unidades
    Diâmetro Externo 24,0mm
    Código de barras 4099618766350
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade