| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Banqueta plástica de altura regulável até 44 cm. Prática, pode ser totalmente recolhida e transportada para qualquer lugar, ocupando pouco espaço.
Características:
- Altura regulável até 44 cm;
- Alça lateral para transporte com as mãos ou nos ombros;
- Peso: 300 g;
- Capacidade: 150 kg.
Principais Vantagens:
- Altura regulável;
- Leve e de fácil transporte. Atenção ;
- Evite o uso em terreno acidentado ou com declive, alto risco de queda;
- Certifique que os encaixes das regulagens de altura da banqueta estejam bem encaixadas, alto risco de queda.
Banqueta plástica de altura regulável até 44 cm. Prática, pode ser totalmente recolhida e transportada para qualquer lugar, ocupando pouco espaço.
Características:
- Altura regulável até 44 cm;
- Alça lateral para transporte com as mãos ou nos ombros;
- Peso: 300 g;
- Capacidade: 150 kg.
Principais Vantagens:
- Altura regulável;
- Leve e de fácil transporte. Atenção ;
- Evite o uso em terreno acidentado ou com declive, alto risco de queda;
- Certifique que os encaixes das regulagens de altura da banqueta estejam bem encaixadas, alto risco de queda.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0957270701 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | D25 x 44 cm |
| Peso | 300 g |
| Materiais | Plástico |
| Altura | Regulável até 44cm |
| Capacidade | 150 kg |
| Código de barras | 4099618730016 |
| Ficha Técnica | Download |