| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Detergente concentrado para lavagem de veículos. O produto foi formulado com tensoativos e matérias primas especiais para obter um alto poder de limpeza sem agredir superfícies pintadas.
Características:
- Não deixa resíduos no automóvel;
- Alto poder de limpeza;
- Não possui solvente;
- Produto concentrado;
- Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão.
Aplicações:
- Lavagem de veículos em geral, grande e pequeno porte.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em superfícies quentes;
- Não aplicar em baixo do sol.
Modo de Usar:
- Dilua o produto em água, conforme indicação da tabela;
- Faça a aplicação ao abrigo do sol, com a superfície fria;
- Lave o veículo com água para retirar a sujeira mais pesada;
- Aplique o produto sob pressão ou manualmente, utilizando uma luva lava-auto, esponja macia ou flanela;
- Não deixe o produto secar sobre o veículo;
- Enxague com água em abundância até remover todo o produto;
- Seque com um pano limpo e macio.
Principais Vantagens:
- Limpa mais com menos produto;
- Produto solúvel em água;
- Alto rendimento.
Detergente concentrado para lavagem de veículos. O produto foi formulado com tensoativos e matérias primas especiais para obter um alto poder de limpeza sem agredir superfícies pintadas.
Características:
- Não deixa resíduos no automóvel;
- Alto poder de limpeza;
- Não possui solvente;
- Produto concentrado;
- Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão.
Aplicações:
- Lavagem de veículos em geral, grande e pequeno porte.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em superfícies quentes;
- Não aplicar em baixo do sol.
Modo de Usar:
- Dilua o produto em água, conforme indicação da tabela;
- Faça a aplicação ao abrigo do sol, com a superfície fria;
- Lave o veículo com água para retirar a sujeira mais pesada;
- Aplique o produto sob pressão ou manualmente, utilizando uma luva lava-auto, esponja macia ou flanela;
- Não deixe o produto secar sobre o veículo;
- Enxague com água em abundância até remover todo o produto;
- Seque com um pano limpo e macio.
Principais Vantagens:
- Limpa mais com menos produto;
- Produto solúvel em água;
- Alto rendimento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893012106 |
| Densidade | 0,960 - 1,06 g/cm³ |
| Cor | Rosa |
| pH | 7,0 - 9,50 (da solução 1%) |
| Conteúdo | Embalagem de 20 Litros |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Código de barras | 4099618870576 |
| Ficha Técnica | Download |