FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0715930310 Copiado!

    Bolsa com Alça Tubular para Ferramentas 37x24cm - Wurth - 0715930310 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Bolsa em Nylon 600D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.

    Características:

    - 26 bolsos: 13 interiores, 5 frontais (1 com velcro), 4 traseiros e 2 em cada lateral;
    - 2 separadores internos;
    - 2 bolsos internos para jogos de soquetes e bits;
    - Alça acolchoada para transporte nos ombros;
    - Alça em aço inoxidável revestido com espuma;
    - Peso 1,8Kg;
    - Capacidade 25Kg

    Principais Vantagens:

    - Nylon 600D;
    - Alça em aço inoxidável.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0715930310
    Garantia 3 Meses
    Peso 1,8kg
    Bolsos 26 - 13 interiores, 5 frontais (1 com velcro), 4 traseiros e 2 em cada lateral
    Alça Aço inoxidável revestido com espuma
    Dimensões 37 x 24 x 28 cm
    Capacidade 25kg
    Código de barras 4099618730139
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade