FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892162015 Copiado!

    Sela Trinca Branco 5kg - Wurth - 0892162015 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Sela Trinca é um selante monocomponente à base de resinas acrílicas de alta perfomance e baixa retração. Especialmente desenvolvido para as diversas aplicações em obras e serviços de acabamento na construção civil.

    Características:

    - Excelente acabamento;
    - Aceita pintura (recomenda-se a realização de teste preliminar);
    - Pode ser lavado (não utilizar material abrasivo nem exposição prolongada a água);
    - Não forma fungos;
    - Livre de solventes;
    - Não inflamável;
    - Pode ser lixado.

    Aplicações:

    - Preenchimento de trincas e fissuras em paredes de alvenaria, rebocos, gessos e drywall;
    - Vedações e preparo de superfícies irregulares para pintura, preenchimento de furos em ambientes internos e externos;
    - Preenchimento de trincas e fissuras em madeiras;
    - Acabamentos em caixilhos, batentes, guarnições de portas e molduras.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar em juntas de dilatação;
    - Não aplicar em materiais que exsudam ou em contato com óleo;
    - Não aplicar em locais com imersão contínua de água.

    Modo de Usar:

    - A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como graxa ou poeira. A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com a utilização de solventes desengraxantes);
    - Aplicar sobre a trinca ou fissura e aguardar até 72 horas dependendo da quantidade aplicada e temperatura;
    - A secagem ocorre pela evaporação da água em temperatura ambiente (25°C);
    - Uma segunda aplicação poderá ser necessária para alinhar o produto ao nível da trinca durante a aplicação;
    - Em caso de retração após 24 horas, repetir aplicação nivelando com uma espátula;
    - Após secagem, se necessário, lixar e pintar (recomendase tinta base d’água);
    - A pintura com o adesivo sem a cura completa pode causar manchamento;
    - Recomenda-se realizar a identificação correta da patologia a ser tratada, sendo as aberturas mais comuns: microfissuras (inferior a 0,5mm), fissuras (abertura de até 0,5mm) e trincas (de 0,5mm a 1,0mm);
    - Aberturas maiores que 1mm são consideradas rachaduras e devem ser analisadas quanto ao risco da estrutura;
    - Recomenda-se realizar o tratamento da fissura ou trinca utilizando espátula em formato “V” e o uso de tela estrutural;
    - Substratos não mencionados devem sempre ser testados.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892162015
    Preenchimento de Juntas <= 2mm
    Cura 4 +/- 2 (mm) 24hs
    Resistência à Temperatura após Curado 20 a 80 °C
    Tempo de Formação de Pele 10 a 20 min (a 25 °C)
    Densidade 1,65 +/- 0,10 g/cm³
    Elongação ≥ 100
    Cor Branco
    Escorrimento 0 mm
    Temperatura de Aplicação -5 à 35°C
    Código de barras 4099618990915
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade