FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0827950400 Copiado!

    Lanterna LED Recarregável Ergopower Mercury - Wurth - 0827950400 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lanterna recarregável LED de tamanho reduzido. Ideal para locais de acesso restrito. Equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário.

    Características:

    - Luz Frontal e no Topo;
    - Fluxo luminoso Frontal: 140 lm / 350 lm (6 horas / 2,5 horas);
    - Fluxo luminoso Topo: 100 lm (5,5 horas);
    - Base articulada vertical de 180°;
    - Gancho articulado para pendurar ;
    - Bateria recarregável com tecnologia de íons de lítio;
    - Tensão de alimentação: 5V;
    - Indicador de status da bateria;
    - Entrada USB-C para carregamento;
    - Classe de proteção IP54 - K07;
    - 01 cabo USB-C incluído. Não inclui fonte de alimentação.

    Restrições de Uso:

    - Evite olhar diretamente na luz;
    - Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;
    - Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.

    Modo de Usar:

    1. Funcionamento do interruptor: ;
    - Pressionar 1ª vez: Iluminação superior (spot) ligada;
    - Pressionar 2ª vez: Iluminação principal ligada;
    - Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada.

    Principais Vantagens:

    - Portátil;
    - Sem fio - Bateria recarregável ;
    - Imã para fixação em superfícies metálicas;
    - Cabeça articulada 180°.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0827950400
    Garantia 6 Meses
    Intensidade 140 lm / 350 lm (Led luz frontal) / 100 lm (Led luz superior -spot)
    Classe de Proteção IP54
    Peso 200g
    Tensão de Entrada 5,0 V DC, 1,0A (para carregamento)
    Bateria 3,7 V / 2100mAh – Li-ion
    Tempo de Carregamento 4h
    Tempo de Funcionamento 2,5h (Luz principal) / 5,5h (Luz superior -spot)
    Código de barras 4099618783579
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade