| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de lixamento, acabamento e preparação de diversas superfícies.
Características:
- Autoaspiração;
- Lixadeira versátil produz um acabamento fino em uma variedade de superfícies como chapas metálicas, madeira, fibra de vidro, demais compósitos e outros materiais;
- 10.000 RPM para melhor remoção de material;
- Punho ergonômico para maior conforto e segurança do usuário;
- Corpo em alumínio para maior leveza e mobilidade;
- Prato de 6” (150mm)*. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário..
Principais Vantagens:
- Pode ser usando em diversos materiais;
- Ótima velocida para remoção de materia ;
- Punho ergonômico.
Ferramenta pneumática de uso profissional para operações de lixamento, acabamento e preparação de diversas superfícies.
Características:
- Autoaspiração;
- Lixadeira versátil produz um acabamento fino em uma variedade de superfícies como chapas metálicas, madeira, fibra de vidro, demais compósitos e outros materiais;
- 10.000 RPM para melhor remoção de material;
- Punho ergonômico para maior conforto e segurança do usuário;
- Corpo em alumínio para maior leveza e mobilidade;
- Prato de 6” (150mm)*. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, ler atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário..
Principais Vantagens:
- Pode ser usando em diversos materiais;
- Ótima velocida para remoção de materia ;
- Punho ergonômico.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0703180121 |
| Garantia | 12 Meses |
| Pressão de Trabalho | 6,2 - 90 (bar - psi) |
| Nível de Ruído | 84 (dB) |
| Entrada de Ar | 1/4” NPT |
| Eixo Roscado | 5/16” x 24 fios |
| Peso | 1kg |
| Velocidade Livre | 10.000RPM |
| Prato | 6” - 150mm |
| Mangueira de Ar | 3/8” - 10mm |
| Órbita de Lixamento | 3/16” - 5mm |
| Vibrações | 45,1 m/s² / < 5,2 m/s² |
| Consumo de Ar | 4 - 113 (pcm - L/min) |
| Código de barras | 4099618736247 |
| Ficha Técnica | Download |