| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M36.
Características:
- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
- Seletor de torque em 3 níveis;
- Botão seletor de ”reverso” para aperto ou desaperto;
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
- Torque máximo de 2700 Nm ;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo);
- Acompanha empunhadura lateral para melhor uso.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M36.
Importante:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário;
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- 3 níveis de torque para ajuste;
- Formato compacto com força torque de 2400Nm
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M36.
Características:
- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
- Seletor de torque em 3 níveis;
- Botão seletor de ”reverso” para aperto ou desaperto;
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
- Torque máximo de 2700 Nm ;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo);
- Acompanha empunhadura lateral para melhor uso.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M36.
Importante:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário;
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- 3 níveis de torque para ajuste;
- Formato compacto com força torque de 2400Nm
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5714377034 |
| Garantia | 12 Meses |
| Pressão de Trabalho | 6,2 - 90 (bar - psi) |
| Nível de Ruído | 95 (dB) |
| Medidas | 280 x 130 x 280mm (C x L x A) |
| Torque | 550Nm - 2400Nm (Min - Max) |
| Entrada de Ar | 1/2” NPT |
| Peso | 8,4kg |
| Velocidade Livre | 4.200 RPM |
| Mangueira de Ar | 1/2" - 13mm |
| Consumo de Ar | 33,5 - 948 (pcm - L/min) |
| Código de barras | 4099618692994 |
| Ficha Técnica | Download |