| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.
Características:
- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
- Seletor de torque em 5 níveis;
- Botão seletor de ”reverso” para aperto ou desaperto;
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
- Torque máximo de 860 Nm;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo)*. *Twin Hammer (Martelo Duplo): Sistema composto por dois mecanismos de impacto forjados e robustos que funcionam alternadamente. Este sistema resulta no aumento de torque constante, sendo extremamente confiável em funcionamento contínuo.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.
Importante:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário;
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil e mangueiras) e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- 5 níveis de ajuste de torque;
- Formato compacto com força torque de 860Nm.
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.
Características:
- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
- Seletor de torque em 5 níveis;
- Botão seletor de ”reverso” para aperto ou desaperto;
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
- Torque máximo de 860 Nm;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo)*. *Twin Hammer (Martelo Duplo): Sistema composto por dois mecanismos de impacto forjados e robustos que funcionam alternadamente. Este sistema resulta no aumento de torque constante, sendo extremamente confiável em funcionamento contínuo.
Aplicações:
- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.
Importante:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário;
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil e mangueiras) e óleo lubrificante.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- 5 níveis de ajuste de torque;
- Formato compacto com força torque de 860Nm.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5714377032 |
| Garantia | 12 Meses |
| Pressão de Trabalho | 6,2 - 90 (bar - psi) |
| Nível de Ruído | 95 (dB) |
| Medidas | 232 x 75 x 220mm (C x L x A) |
| Torque | 80Nm - 860Nm (Min - Max) |
| Entrada de Ar | 1/4” NPT |
| Peso | 2,22kg |
| Velocidade Livre | 8.000 RPM |
| Mangueira de Ar | 3/8” - 10mm |
| Código de barras | 4099618692970 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |