FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890444051 Copiado!

    Silicone Acético Alta Temperatura Preto 50g - Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 0890444051 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência a temperatura (até o pico de 315°C). Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.

    Características:

    - Produto monocomponente;
    - Cura acética;
    - Alta estabilidade térmica;
    - Grande flexibilidade;
    - Excelente resistência a óleo de motor;
    - Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.

    Aplicações:

    - Fechamento do cárter de óleo;
    - Tampa de válvula;
    - Tampa e cárter de transmissão;
    - Carcaça de bombas d´água e óleo;
    - Caixa de câmbio;
    - Coletor de admissão e escapamento.

    Restrições de Uso:

    - Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
    - Este produto não substitui as juntas espaçadoras.

    Modo de Usar:

    - Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express;
    - Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças;
    - Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga;
    - Rosqueie o bico aplicador;
    - Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°;
    - Monte as partes antes que o silicone forme película;
    - Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto;
    - A cura total se dará em 24 horas.

    Principais Vantagens:

    - Alta elasticidade e resistência térmica;
    - Excelente resistência ao óleo lubrificante;
    - Substitui as juntas convencionais;
    - Resiste à temperatura até o pico de 315ºC.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890444051
    Formação de Pele 7 a 20 min.
    Cura Acética
    Densidade 1,23 a 23ºC
    Dureza 33 Shore A
    Cor Preto
    Temperatura de Aplicação +5ºC a +45ºC
    Base Silicone
    Estado Físico Pastoso
    Módulos 1,25
    Resistência à Temperatura -54ºC a +260ºC
    Odor Característico - acético
    Pico de Temperatura +315ºC
    Alongamento 522%
    Código de barras 4099618770203
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade