| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência a temperatura (até o pico de 315°C). Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura acética;
- Alta estabilidade térmica;
- Grande flexibilidade;
- Excelente resistência a óleo de motor;
- Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.
Aplicações:
- Fechamento do cárter de óleo;
- Tampa de válvula;
- Tampa e cárter de transmissão;
- Carcaça de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento.
Restrições de Uso:
- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.
Modo de Usar:
- Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express;
- Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças;
- Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga;
- Rosqueie o bico aplicador;
- Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°;
- Monte as partes antes que o silicone forme película;
- Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto;
- A cura total se dará em 24 horas.
Principais Vantagens:
- Alta elasticidade e resistência térmica;
- Excelente resistência ao óleo lubrificante;
- Substitui as juntas convencionais;
- Resiste à temperatura até o pico de 315ºC.
Silicone de cura acética monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e alta resistência a temperatura (até o pico de 315°C). Após curado é altamente flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura acética;
- Alta estabilidade térmica;
- Grande flexibilidade;
- Excelente resistência a óleo de motor;
- Substitui as juntas convencionais, de papel, cortiça e feltro na maioria dos casos.
Aplicações:
- Fechamento do cárter de óleo;
- Tampa de válvula;
- Tampa e cárter de transmissão;
- Carcaça de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento.
Restrições de Uso:
- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.
Modo de Usar:
- Limpe e seque a superfície, removendo gorduras e pó com o Desengraxante Express;
- Não utilize gasolina ou querosene para a limpeza das peças;
- Utilize a tampinha para romper o lacre da bisnaga;
- Rosqueie o bico aplicador;
- Corte o bico na largura desejada em um ângulo de 45°;
- Monte as partes antes que o silicone forme película;
- Aperte adequadamente os parafusos e remova o excesso de produto;
- A cura total se dará em 24 horas.
Principais Vantagens:
- Alta elasticidade e resistência térmica;
- Excelente resistência ao óleo lubrificante;
- Substitui as juntas convencionais;
- Resiste à temperatura até o pico de 315ºC.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0890444050 |
| Cura | Acética |
| Formação de Pele | 7 a 20 min. |
| Densidade | 1,23 a 23ºC |
| Dureza | 33 Shore A |
| Cor | Cinza |
| Temperatura de Aplicação | +5ºC a +45ºC |
| Base | Silicone |
| Estado Físico | Pastoso |
| Módulos | 1,25 |
| Resistência à Temperatura | -54ºC a +260ºC |
| Pico de Temperatura | +315ºC |
| Odor | Característico - acético |
| Alongamento | 522% |
| Código de barras | 4099618770258 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |