FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5714377036 Copiado!

    Chave de Impacto 1" Longa 3.200NM - Wurth - 5714377036 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Equipamento projetado para garantir desempenho superior, mesmo nas condições mais exigentes, permitindo que os operadores trabalhem com rapidez e eficiência. É ideal para parafusos de até M45 de diâmetro.

    Características:

    - Mecanismo Pinless*;
    - Juntas de nylon para evitar vazamento;
    - Chave seletora para inversão da rotação;
    - Alça lateral auxiliar. *Pin Less: Sistema de impacto sem pinos. O dispositivo de impacto é uma peça única e reforçada que proporciona maior vida útil ao mecanismo, e de alto alto desempenho em trabalhos que exigem maior torque.

    Aplicações:

    - Máxima produtividade para trabalho intensivo com rodas de caminhões, ônibus e equipamentos pesados.

    Importante:

    - Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário;
    - O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil e mangueiras) e óleo lubrificante.

    Principais Vantagens:

    - Baixo índice de manutenção;
    - 3 níveis de torque para ajuste;
    - Mecânismo Pinless*.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5714377036
    Garantia 12 Meses
    Mecanismo de Impacto Pinless cluth
    Peso 16,71 Kg
    Conexão 1/2" NPT
    Ruído 121,8 db
    Diâmetro Mínimo de Manguera 3/4" o 1"
    Encaixe 1"
    Vibrações 22 m/s2
    Pressão de Operação 90 PSI (6,3 bar)
    Torque Máximo de Aperto (2300 b ft ) ( 3200 N.m) (326,30 Kgf.m)
    Rotações 3.200 RPM
    Consumo de Ar 850 L/min
    Código de barras 4099618693007
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade