FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0982110251 Copiado!

    Eletrodo para Solda de Aço Carbono 2,5mm E7018 ASME SFA 5.1 Embalagem com 5kg - Wurth - 0982110251 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O eletrodo de revestimento básico, normalmente designado por E7018, é usado principalmente para soldar estruturas metálicas que requeiram grandes resistências. A solda resultante da utilização de um eletrodo básico apresenta grande resistência a ruptura. A escória é de fácil remoção dando assim garantia de uma excelente qualidade e perfeição no cordão de solda. Este tipo de eletrodo é de fácil utilização e permite a solda contínua ou por pontos.

    Aplicações:

    - O eletrodo E7018 é especialmente utilizado para soldar aço carbono de baixa dureza e média dureza. São apropriados para a solda em estruturas metálicas sujeitas a movimentações, construção naval, produções de tanques e caldeiras, fabricação de máquinas, construções de pontes, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, etc.

    Principais Vantagens:

    - Excelente soldabilidade;
    - Fácil remoção da escória;
    - Solda em todas posições.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0982110251
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Solda de Aço Carbono
    Posições de Solda Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo
    Tipo E7018
    Comprimento Total 350mm
    Diâmetro 2,5mm
    Faixa de Corrente 80 - 110 A
    Norma ASME SFA 5.1
    Composições Embalagem com 5kg
    Código de barras 4061975920553
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade