FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0982100251 Copiado!

    Eletrodo E6013 para Solda de Aço Carbono 2,5 x 350mm AWS / ASME SFA 5.1 Embalagem com 5kg - Wurth - 0982100251 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O eletrodo de revestimento rutílico, normalmente designado por E6013, é um produto que garante uma grande suavidade da operação, excelente soldabilidade e uma boa morfologia de cordão para soldas em todas as posições. A escória é de fácil remoção e o eletrodo proporciona cordões de solda lisos e regulares.

    Aplicações:

    - O eletrodo E6013 é um eletrodo de uso geral utilizado para solda de aço carbono de média dureza e particularmente adequado para a solda de chapas de aço de diversas espessuras. Estes eletrodos são apropriados para a solda de aço estrutural maciço, produções de tanques e caldeiras, aços diversos, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, chapa fina e pequenas operações. Apresentam uma resistência à tração de até 500 N/mm².

    Principais Vantagens:

    - Excelente soldabilidade;
    - Fácil remoção da escória;
    - Solda em todas posições.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0982100251
    Garantia 3 Meses
    Posições de Solda Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo
    Aplicações Solda de Aço Carbono
    Tipo E6013
    Comprimento Total 350mm
    Faixa de Corrente 65 - 90 A
    Diâmetro 2,5mm
    Norma ASME SFA 5.1
    Composições Embalagem com 5kg
    Código de barras 4061975920539
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade