FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0610161300 Copiado!

    Disco de Serra para MDF 300mm - 12" x 3,2mm - Wurth - 0610161300 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de serra TCT com vídea para corte de MDF.

    Características:

    - Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
    - Dentes com ponta de metal duro (vídea);
    - Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte.

    Aplicações:

    - Utilizado para cortar compensado, MDF cru, MDF laminado (1 ou 2 fases), MDP cru e MDP (1 ou 2 fases);
    - Discos 250 e 300mm: Utilizado em esquadrejadeira, serra meia esquadria e serras de bacada.

    Modo de Usar:

    - Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.

    Restrições de Uso:

    - Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros;
    - Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
    - Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
    - Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
    - Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
    - Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
    - Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
    - Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.

    Principais Vantagens:

    - Velocidade de corte;
    - Alta durabilidade;
    - Poder de corte.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0610161300
    Garantia 3 Meses
    Medidas 8.0 x2.5-3.4 mm (dentes)
    Diâmetro do Furo 30mm
    Espessura de Corte 3,2mm
    Número de Dentes 96D
    Velocidade Periférica 70m/s
    Tipo de Dente WZ/ATB
    Espessura do Disco 2,2mm
    Polegadas 300mm - 12"
    Rotação Máxima 4.400
    Código de barras 4099618244421
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade