Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0611163100 Copiado!

    Disco de Serra Riscador para Esquadrejadeira 100mm - 4" / 12+12D - Wurth - 0611163100 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de serra TCT com vídea para riscar madeira e aglomerados em geral.

    Características:

    - Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
    - Dentes com ponta de metal duro (vídea);
    - Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte.

    Aplicações:

    - Utilizado para cortar compensado, madeira em geral, MDF/MDP cru (sem revestimento), MDF/MDP laminado (1 ou 2 fases), ;
    - Utilizado em esquadrejadeira.

    Modo de Usar:

    - Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.

    Restrições de Uso:

    - Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros;
    - Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
    - Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
    - Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
    - Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
    - Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
    - Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
    - Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco

    Principais Vantagens:

    - Velocidade de corte;
    - Alta durabilidade;
    - Poder de corte.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0611163100
    Garantia 3 Meses
    Medidas 8.0 x2.5-4.3 mm (dente)
    Diâmetro do Furo 25,4mm
    Número de Dentes 12+12D
    Velocidade Periférica 70m/s
    Tipo de Dente WZ/KON
    Espessura do Disco 3,1mm
    Polegadas 100mm - 4"
    Rotação Máxima 23.000
    Código de barras 4099618243592
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade