| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Display de parede de 14 ganchos para organização e exposição de abraçadeiras metálicas. Acompanha placa com logo Wurth para encaixe na parte superior do expositor.
Características:
- Estrutura em aramado de aço com fixação através de parafusos na parede;
- Com 14 ganchos (07 superiores e 07 inferiores) com ponta emborrachada;
- Capacidade: 10 abraçadeiras por gancho (140 abraçadeiras no total);
- Dimensões (estrutura): 31,5x24cm (LxA);
- Comprimento dos ganchos: 15,1cm;
- Acompanha placa metálica com logo Wurth para encaixe na parte superior.
Aplicações:
- Organização e exposição de abraçadeiras metálicas diversas.
Principais Vantagens:
- Fácil armazenagem;
- Melhor visualização e organização do produto;
- Praticidade.
Display de parede de 14 ganchos para organização e exposição de abraçadeiras metálicas. Acompanha placa com logo Wurth para encaixe na parte superior do expositor.
Características:
- Estrutura em aramado de aço com fixação através de parafusos na parede;
- Com 14 ganchos (07 superiores e 07 inferiores) com ponta emborrachada;
- Capacidade: 10 abraçadeiras por gancho (140 abraçadeiras no total);
- Dimensões (estrutura): 31,5x24cm (LxA);
- Comprimento dos ganchos: 15,1cm;
- Acompanha placa metálica com logo Wurth para encaixe na parte superior.
Aplicações:
- Organização e exposição de abraçadeiras metálicas diversas.
Principais Vantagens:
- Fácil armazenagem;
- Melhor visualização e organização do produto;
- Praticidade.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0539312415 |
| Garantia | 3 Meses |
| Comprimento dos Ganchos | 15,1cm |
| Altura | 24cm |
| Largura | 31,5cm |
| Código de barras | 4099618246203 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |