Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890107702 Copiado!

    Desengraxante W-10 - 1L - Wurth - 0890107702 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O DESENGRAXANTE W-10 é um desengraxante industrial concentrado de alta performance, desenvolvido para a remoção eficaz de óleos, graxas, fuligem e resíduos orgânicos pesados. Produto Pronto Uso, sem a necessidade de diluição. Possui um pH alcalino, excelente para remoção de sujeiras pesadas.

    Características:

    - Pronto Uso - sem necessidade de diluição;
    - Ação rápida;
    - Não ataca metais e borrachas;
    - Embalagem de 1 litro com aplicador fácil;
    - pH alcalino: maximiza o desempenho em sujidades orgânicas e carbonizadas.

    Aplicações:

    - Peças metálicas, não ferrosos, motores, pisos, máquinas, entre outros;
    - Oficinas mecânicas e automotivas;
    - Indústrias e manutenção de equipamentos.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicar sobre superfícies aquecidas ou sob luz solar direta;
    - Não misturar com ácidos ou outros produtos químicos;
    - Não utilizar em sistemas elétricos energizados;
    - Não aplicar em ambientes com alimentos expostos.

    Modo de Usar:

    - Aplique o produto diretamente sobre a superfície suja;
    - Deixe agir sobre a superfície por no máximo 2 minutos;
    - Esfregue, se necessário;
    - Enxague com água em abundância até remover toda sujeira;
    - Enxague com água em abundância até remover todo o produto.

    Principais Vantagens:

    - Não inflamável e livre de solventes clorados;
    - Alta eficiência de limpeza;
    - Pronto Uso, não exige diluição. Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    - Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem;
    - Evite a inalação do produto durante a aplicação;
    - Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
    - Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
    - Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
    - Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos. Condição de armazenamento e prazo de validade ;
    - Manter o produto fechado e em sua embalagem original;
    - Armazenar ao abrigo de sol e chuva;
    - Mantenha fora de alcance de crianças e animais;
    - Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais;
    - Armazene longe de fontes de calor;
    - Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +30°C;
    - Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890107702
    Densidade 1,0g/m³
    Cor Vermelho
    pH >12,5
    Conteúdo 1 litro
    Aspecto Líquido
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 4099618969645
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade