FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892003050 Copiado!

    Chapiscomix Resina Pronto Uso 50L - Wurth - 0892003050 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Chapiscomix é uma resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.

    Características:

    - Melhora a fluidez da massa;
    - Excelente adesão em diversos substratos;
    - Grande resistência à alcalinidade;
    - Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos;
    - Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais;
    - Alta resistência à flexão e a compressão;
    - Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso;
    - Diminui a retração e a fissuração da massa;
    - Produto atóxico e não inflamável;
    - Atestado pela NBR 13528/2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Determinação da resistência de aderência à tração.

    Aplicações:

    - Reparo entre concretos;
    - Argamassas para fixação de azulejos e cerâmicas;
    - Rejuntamentos;
    - Reparação de emboços e rebocos;
    - Reparação de pisos;
    - Chapisco;
    - Aplicação com gesso;
    - Farofa para piso.

    Modo de Usar:

    - O substrato que irá receber a argamassa adesiva, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação;
    - Faça a mistura do produto na proporção da utilização de no máximo 1 parte de produto e 7 partes de água;
    - Ex: Para a diluição total de uma barrica de 25kg, temos 25 litros de resina concentrada + 175 litros de água = 200 litros de produto pronto para uso.

    Principais Vantagens:

    - Aumenta a resistência da argamassa;
    - Proporciona ótima aderência em diversos substmados;
    - Diminui a retração e a fissuração;
    - Boa fluidez.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892003050
    Teor de Sólidos 10% - 12%
    Base Química Copolímero (PVA) branco
    Tipo Resina Pronto uso
    Diluição 1
    Cor Branco
    pH 4 - 5
    Conteúdo Embalagem de 50L
    Aspecto Líquido
    Código de barras 4099618870552
    Ficha de emergência Download
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade