| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Chapiscomix é uma resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.
Características:
- Melhora a fluidez da massa;
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Grande resistência à alcalinidade;
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos;
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais;
- Alta resistência à flexão e a compressão;
- Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso;
- Diminui a retração e a fissuração da massa;
- Produto atóxico e não inflamável;
- Atestado pela NBR 13528/2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Determinação da resistência de aderência à tração.
Aplicações:
- Reparo entre concretos;
- Argamassas para fixação de azulejos e cerâmicas;
- Rejuntamentos;
- Reparação de emboços e rebocos;
- Reparação de pisos;
- Chapisco;
- Aplicação com gesso;
- Farofa para piso.
Modo de Usar:
- O substrato que irá receber a argamassa adesiva, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação;
- Faça a mistura do produto na proporção da utilização de no máximo 1 parte de produto e 7 partes de água;
- Ex: Para a diluição total de uma barrica de 25kg, temos 25 litros de resina concentrada + 175 litros de água = 200 litros de produto pronto para uso.
Principais Vantagens:
- Aumenta a resistência da argamassa;
- Proporciona ótima aderência em diversos substmados;
- Diminui a retração e a fissuração;
- Boa fluidez.
O Chapiscomix é uma resina de alto desempenho, utilizada para melhorar a aderência do concreto, argamassa e chapisco aos mais diversos substratos.
Características:
- Melhora a fluidez da massa;
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Grande resistência à alcalinidade;
- Permite uma melhor ligação entre concretos de diferentes idades e concretos novos;
- Proporciona às argamassas grande plasticidade e resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais;
- Alta resistência à flexão e a compressão;
- Promove maior plasticidade e adesão em aplicações com gesso;
- Diminui a retração e a fissuração da massa;
- Produto atóxico e não inflamável;
- Atestado pela NBR 13528/2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. Determinação da resistência de aderência à tração.
Aplicações:
- Reparo entre concretos;
- Argamassas para fixação de azulejos e cerâmicas;
- Rejuntamentos;
- Reparação de emboços e rebocos;
- Reparação de pisos;
- Chapisco;
- Aplicação com gesso;
- Farofa para piso.
Modo de Usar:
- O substrato que irá receber a argamassa adesiva, deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas e umedecido antes da aplicação;
- Faça a mistura do produto na proporção da utilização de no máximo 1 parte de produto e 7 partes de água;
- Ex: Para a diluição total de uma barrica de 25kg, temos 25 litros de resina concentrada + 175 litros de água = 200 litros de produto pronto para uso.
Principais Vantagens:
- Aumenta a resistência da argamassa;
- Proporciona ótima aderência em diversos substmados;
- Diminui a retração e a fissuração;
- Boa fluidez.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892003050 |
| Teor de Sólidos | 49% - 51% |
| Utilização | Resina Concentrada |
| Base Química | Copolímero (PVA) branco |
| Tipo | Resina Concentrada |
| Diluição | 1 |
| Cor | Branco |
| pH | 4 - 5 |
| Conteúdo | 50L |
| Aspecto | Pastoso |
| Código de barras | 4099618870552 |
| Ficha de emergência | Download |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |