| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Escova tipo manual para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Características:
- Disponível em 2 versões: ;
- Cabo de Plástico;
- Cabo de Madeira.
Aplicações:
- Limpeza em geral, remoção de ferrugem e limpeza de áreas com solda;
- Amplamente utilizada nos segmentos: naval, petroleiro, gasodutos, fundições, construção civil, construções metálicas, manutenção industrial, serralherias, indústrias, automotivo, funilaria, mecânica e borracharia.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
Escova tipo manual para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.
Características:
- Disponível em 2 versões: ;
- Cabo de Plástico;
- Cabo de Madeira.
Aplicações:
- Limpeza em geral, remoção de ferrugem e limpeza de áreas com solda;
- Amplamente utilizada nos segmentos: naval, petroleiro, gasodutos, fundições, construção civil, construções metálicas, manutenção industrial, serralherias, indústrias, automotivo, funilaria, mecânica e borracharia.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Alto poder de limpeza.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0697900019 |
| Aplicações | Inox |
| Medidas | 260 x 140mm |
| Tipo de Cabo | Plástico |
| Composições | Unitário |
| Cerdas | Latão |
| Ficha Técnica | Download |