FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0697900009 Copiado!

    Escova Manual Cabo Plástico para Aço 260 x 140mm - Wurth - 0697900009 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Escova tipo manual para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

    Características:

    - Disponível em 2 versões: ;
    - Cabo de Plástico;
    - Cabo de Madeira.

    Aplicações:

    - Limpeza em geral, remoção de ferrugem e limpeza de áreas com solda;
    - Amplamente utilizada nos segmentos: naval, petroleiro, gasodutos, fundições, construção civil, construções metálicas, manutenção industrial, serralherias, indústrias, automotivo, funilaria, mecânica e borracharia.

    Principais Vantagens:

    - Excelente durabilidade;
    - Alto poder de limpeza.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0697900009
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Aço Carbono
    Medidas 260 x 140mm
    Tipo de Cabo Plástico
    Composições Unitário
    Cerdas Aço
    Código de barras 4061975970305
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade